Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bec mélangeur pour cartouches WIT-PE 500 et WIT-VM 250

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bec mélangeur pour cartouches WIT-PE 500 et WIT-VM 250

Pour mélanger les composants du mortier chimique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Adapté au mortier chimique :


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Convient pour cartouche de mortier :


  • Côte-à-côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml

  • Coaxiale (1:10) : 825 ml


Convient pour rallonges de bec mélangeur :


  • Extension pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Extension pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2000 mm

  • Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2000 mm

  • Extension pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2000 mm