Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mélangeur pour WIT-PE 500 et WIT-VM 250, 825 ml
Pour cartouches WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1 400 ml) et WIT-VM 250 (825 ml)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour le mélange de composants de scellement chimique ou des deux "composants de la cartouche WIT-VM 250"
Convient aux scellements chimiques :
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Convient pour cartouche de mortier :
- Côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml
- Coaxiale (1:10) : 825 ml
Rallonges de mélangeur adaptées :
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2 000 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!