Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Batterie rectangulaire électrique au lithium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Batterie rectangulaire électrique au lithium

Peuvent être utilisées dans pratiquement tous les appareils nécessitant un fonctionnement prolongé ou avec une consommation de courant élevée (applications à courant fort).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance

  • Excellente résistance aux fuites

  • 30 % plus légère que les batteries alcalines traditionnelles

  • Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)

  • Plus grande densité énergétique et donc plus longue durée de vie

  • Puissance très élevée
Indication

Non rechargeable