® STARTER
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fiable pour les démarrages par temps froid
Niveau de sécurité maximal et protection contre les fuites
Couvercle plat à 4 chambres avec protection intégrée contre les ratés d'allumage
Sans aucun entretien
Technologie moderne au calcium
Disponible en 12 types de batterie
44 Ah à 95 Ah
Rapport qualité/prix optimal
Identification produit avec n° UK et EN/SAE, courant de démarrage à froid
Avec poignée et dégazage central
Version mGGA
Pour voitures et camionnettes ayant peu de consommateurs auxiliaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!