Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie de démarrage DURACELL ® ADVANCED
Puissance accrue et durabilité maximale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Valeurs de démarrage à froid optimisées, puissance de démarrage maximale
Entièrement sans entretien
Technologie au calcium intégrale
Prend en charge des courants de système électrique embarqué élevés
Caractéristiques de cycle robustes
Résistance aux fuites, résistance au ré-allumage et sécurité ESD maximales
Résistant aux vibrations
Mise à la terre des électrodes
23 types de batterie disponibles
40 Ah jusqu'à 110 Ah
avec identification de produit nombre et en/au Royaume-Uni SAE a au démarrage à froid
Identification du produit par numéro UK et intensité du courant au démarrage à froid EN/SAE
Conception mGGA
- Pour la quasi-totalité des véhicules de tourisme européens et asiatiques
- Idéal pour les SUV modernes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!