Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie de démarrage DURACELL® EXTREME EFB
Spécialement prévue pour marche/arrêt
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Stabilité de cycle 2x supérieure par rapport aux batteries de démarrage
Tapis recouvrant sur le séparateur et composition spéciale du composant actif
Fiabilité et résistance aux fuites maximales
Couvercle double
Résistance maximale aux vibrations V3
Conforme à la norme EN 50342-1
Entièrement sans entretien
Technologie au calcium intégrale
Batterie de démarrage résistante aux cycles disponible en deux types de batterie
60 et 70 Ah
Identification du produit par numéro UK et intensité du courant au démarrage à froid EN/SAE
Avec poignée et dégazage central
Conception mGGA
Principalement pour les petites voitures et les voitures de tourisme milieu de gamme avec système marche/arrêt
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!