Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie de démarrage DURACELL® EXTREME AGM
Spécialement prévue pour marche/arrêt
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Stabilité de cycle 3x supérieure par rapport aux batteries de démarrage
Entièrement sans entretien
Technologie de recombinaison
Résistant aux fuites
Electrolyte dans un tapis en verre (tapis absorbant en verre)
Performances de démarrage maximales
Faible résistance interne
Résistance maximale aux vibrations V3
Conforme à la norme EN 50342-1
Installation possible jusqu'à un angle d'inclinaison max. de 90°
Batterie à tapis à valve de régulation disponible en trois types de batterie
70, 80 et 92 Ah
Identification du produit par numéro UK et intensité du courant au démarrage à froid EN/SAE
Avec poignée
Conception mG
Principalement pour les véhicules de tourisme milieu de gamme et de luxe avec système marche/arrêt et récupération d'énergie de freinage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!