Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie de démarrage DURACELL® PROFESSIONAL SHD
Bloc d'alimentation robuste conforme aux normes de sécurité les plus élevées pour véhicules commerciaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Démarre le moteur de manière fiable et fournit suffisamment de puissance au système électrique embarqué
Sécurité maximale
- Dégazage central
- Protection contre les ratés d'allumage
- Connexion à vis de sécurité
Super Heavy Duty : Grande résistance aux cycles et aux vibrations
EN 50342-1 classification E4/V3
Protection accrue contre les fuites sur les types 145, 180 et 225 Ah
Couvercle plat à 4 chambres avec coupe-flamme de ratés d'allumage captif soudé
Entièrement sans entretien
La technologie hybride garantit une consommation d'eau minimale
Identification du produit par numéro UK et intensité du courant au démarrage à froid EN/SAE
Avec poignée, dégazage central et protection contre les ratés d'allumage
Conception mGGARZS
Pour les camions, bus, machines agricoles/de foresterie et engins de chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!