Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie de démarrage DURACELL® PROFESSIONAL HD
Bloc d'alimentation robuste pour véhicules commerciaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Démarre le moteur de manière fiable et fournit suffisamment de puissance au système électrique embarqué
Maintenance simple
- Marquage d'électrolyte visible
- Raccord vissé pratique
Construction robuste
Collage fixe
Charges lourdes : Résistance aux cycles et aux vibrations
EN 50342-1 classification E3/V3
Séparateurs de poches pour éviter les courts-circuits
Rapport performances/prix optimal
Identification du produit par numéro UK et intensité du courant au démarrage à froid EN/SAE
Avec poignée
Conception mG
Pour les camions, bus, machines agricoles/de foresterie et engins de chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!