Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT
La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Performances accrues : la coque optimisée et la nouvelle disposition des cellules de la batterie M-CUBE W-CONNECT permettent une dissipation thermique optimale, ce qui garantit une grande longévité et une consommation régulée de l'énergie dans les applications hautes performances
- Technologie des cellules : nous utilisons des cellules lithium-ion modernes, puissantes et robustes Idéales pour une utilisation professionnelle exigeante
- Robuste : la structure intégrée et stable entoure les cellules, assure un ajustement parfait et une dissipation thermique optimale, protégeant ainsi la batterie contre la surchauffe et les chocs Les composants souples protègent la batterie contre les dommages en cas de chute et réduisent le risque de rayures sur les surfaces délicates
- Manipulation améliorée : l'élément de fixation optimisé et les surfaces de préhension facilitent l'insertion ou le retrait de la batterie de la machine
- Indicateur de charge : plus grande facilité et utilisation plus efficace de la batterie grâce à l'indicateur de charge clair
- Compatibilité : la batterie 18 V W-CONNECT est compatible avec toutes les machines à batterie M-CUBE
®
nouvelles et anciennes générations
Compatible W-CONNECT
La batterie M-CUBE W-CONNECT est dotée d'une connexion pour un module WCM-BT qui met les machines en réseau pour faciliter la gestion des ressources
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!