Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.
Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La barre de synchronisation permet de déclencher l'ensemble de panneau avant en touchant n'importe quel point.
Pour Nova Pro à extension intégrale, utiliser un support à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de panneau de 600 mm, réf. F102108021.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!