Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 82 versions trouvées
Pour pression dans une rainure
Pour fixation invisible, pour obtenir un aspect sans poignée.
Pour les meubles sans poignées de façade.
For door thicknesses of 18 to 25 mm
For door thicknesses 22/23 mm
For door thickness of 25 mm
Avec profil déclairage haut et bas pour la fixation facultative de bandes lumineuses LED
For door thicknesses of 18/19 mm
Avec profil déclairage bas pour la fixation en option de bandes lumineuses LED
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Chariot avec galet à roulement à billes à revêtement plastique
Roulette avec chape pivotante
Barre à visser rectangulaire Avec réglage de l'inclinaison intégré pour la face avant
Clé de montage zinc moulé sous pression
Aimant de fixation THM 425
Plaque antidérapante
Patin de meuble en feutre avec vis cruciforme
Aimant de fixation THM 433