Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'entretoise/barre d'armature
Barre d'espacement pour treillis soudés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec ouvertures, pour un meilleur coulage du béton
- Matériel requis : environ 120–140 mètres courants pour 100 m²
- Matériau : PVC regranulé
- Testé conforme au code de pratique DBV applicable aux réhausses, DBV-c-L2
La spécification VE est applicable à la distance en mètres
Posée sous le treillis soudé lors du coulage de dalles de plancher et de plafond en béton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!