Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre d'écartement COMBI
Barre d'écartement pour grandes surfaces particulièrement robuste, principalement pour les armatures inférieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Excellent écoulement du béton grâce aux grandes ouvertures latérales et supérieures
- Convient uniquement pour le béton exposé et les dalles préfabriquées dans certaines conditions. Longueur standard : 1 m
- Peut être rallongée selon les besoins à l'aide du raccord à emboîter
- Testé conformément au code de pratique DBV (German Concrete and Construction Association) sur les barres d'écartement, DBV-c-L2
La barre d'écartement doit être positionnée en diagonale par rapport à l'armature afin d'assurer la couverture de béton requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!