Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre d'arrimage
Pour une sécurisation optimale des marchandises stockées dans des remorques sèches et réfrigérées, ainsi que dans des fourgonnettes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour faciliter le serrage et le desserrage sans risque de blessure
Grâce au levier de commande ergonomique
Un arrêt de porte pour différentes applications
- Plage de réglage continue
- Fonction télescopique
- Fonctionnement horizontal et vertical possible
- Grâce à la fonction d'inclinaison des pieds réglables, les inclinaisons peuvent être équilibrées.
Aucun outil n'est nécessaire pour le réglage
Indépendant des systèmes à rail fixe dans le véhicule
Grâce au pied en caoutchouc spécial
Maniement optimal et résistance à la corrosion
Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance
Blocage positif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!