Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tige d'ancrage W-VIZ-A/HCR
Tige d'ancrage W-VIZ-A/HCR - 1
Tige d'ancrage W-VIZ-A/HCR - 2
Tige d'ancrage W-VIZ-A/HCR - 3
Tige d'ancrage W-VIZ-A/HCR - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VIZ-A/HCR

Tige d'ancrage pour scellement chimique W-VIZ/HCR. Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré. Acier à haute résistance à la corrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)

  • Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords minimum

  • Faible profondeur de perçage pour une reprise de charge élevée

  • Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non fissuré (zone de compression)

  • Le mortier pour injection durci constitue une solution de scellement optimale pour le trou de perçage

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • La géométrie de la tige d'ancrage permet d'obtenir des performances d'expansion optimales

  • Nettoyage mécanique des trous de perçage : Facile à utiliser, excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge élevée

  • Appliquer le couple de serrage prescrit garantit la sécurité de la fixation

  • Résiste à des températures élevées (jusqu'à +72 °C à long terme, jusqu'à +120 °C à court terme)

  • La cartouche peut être réutilisée en remplaçant le mélangeur statique ou en la refermant avec le capuchon

  • Cheville en acier à haute résistance à la corrosion, à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Le transfert de charge est assuré par le verrouillage mécanique des cônes individuels de la cheville dans le mortier durci et par scellement de celui-ci avec le support d'ancrage (béton)
Homologation

HCR, acier à haute résistance à la corrosion : Agrément technique européen ATE-04/0095


Dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A


Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-02: 1977-09 (courbe de température uniforme)

Indication

Nettoyage du trou de perçage : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage


Si le diamètre du trou de perçage est supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être effectué à l'air comprimé à l'aide de buses de soufflage pour air comprimé appropriées

Domaine d'application