Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 14 versions trouvées
Membrane détanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
Ruban détanchéité pour limperméabilisation des joints de raccord et des joints mobiles.
Coin interne pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
Collier mural pour une étanchéité rapide et sûre des transitions murales
Coins externes pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols
System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Inclined corner seal for tile compound sealing
Garniture détanchéité pour sols pour sceller les siphons au sol rapidement et de manière fiable
Bande détanchéité et disolation spécialement conçue pour les revêtements de balcons et de terrasses
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
Ruban d'étanchéité pour l'imperméabilisation des joints de raccord et des joints mobiles.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK