Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Une distance de 0 mm avec l'isolation est possible
- Mousse en cas d'incendie
- Facile à installer, y compris ultérieurement
- Aucun échange de matériaux dans les zones d'incendie
Pour une utilisation dans le système [C] + [H2]
- Combinaison de cloison anti-incendie W [C]
- Bandeau intumescent pour segment de tube plus [H2]
Pour les conduits muraux et au plafond de tuyaux ininflammables avec un isolant inflammable, p. ex. pour les tuyaux froids isolés avec du caoutchouc
- Le matériau est placé autour de l'isolation avec une épaisseur de 1,1 mm en 2 couches et fixé à l'isolation avec un fil d'acier (au moins 0,8 mm)
- En cas d'utilisation de laine minérale ou de verre cellulaire, des matériaux de construction de classe A, une seule couche est nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!