Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande abrasive toile, corindon standard Pour lime de ponçage électrique
Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, l'élimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Taux d'enlèvement de matière très élevé et rapide
- Durée de vie élevée
- Corindon standard
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Pour acier, métaux non ferreux, fonte et alliages d'aluminium
- Pour le meulage des tuyaux, des coudes, des structures de tuyauterie fermées, des cordons de soudure
- Pour l'élimination de la décoloration
- Pour l'élimination de la rouille et du tartre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!