Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande abrasive CERALINE Pour lime de ponçage électrique
Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, l'élimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Taux d'enlèvement de matière extrêmement élevé et très rapide avec un ponçage à faible échauffement
- Grain hautes performances
- Couche supérieure de ponçage actif
- Durée de vie extrêmement longue
- Faible pression de contact
- Grain abrasif céramique hautes performances
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Pour l'acier inoxydable, l'acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), l'acier et l'aluminium
- Pour le meulage des tuyaux, des coudes, des structures de tuyauterie fermées, des cordons de soudure
- Pour l'élimination de la décoloration
- Pour l'élimination de la rouille et du tartre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!