Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bande LED avec RI
Bande LED avec RI - 1
Bande LED avec RI - 2
Bande LED avec RI - 3
Bande LED avec RI - 4
Bande LED avec RI - 5
Bande LED avec RI - 6
Bande LED avec RI - 7
Bande LED avec RI - 8
Bande LED avec RI - 9
Bande LED avec RI - 10
Bande LED avec RI - 11
Bande LED avec RI - 12
Bande LED avec RI - 13
Bande LED avec RI - 14
Bande LED avec RI - 15
Bande LED avec RI - 16

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande LED avec RI

Bande plastique auto-adhésive de haute qualité avec lèvre pour le chevauchement des joints de connexion. Lisse élégamment les irrégularités de la révélation.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Bande en plastique avec lèvre, idéale pour l'amélioration visuelle des joints de connexion


En raison de la lèvre flexible, les irrégularités de révélation plus mineures sont lissées



Installation simple et rapide


Grâce à un ruban mousse de haute qualité



Manipulation facile sur tout chantier de construction

Indication

Le produit ne convient qu'à l'amélioration visuelle des joints de connexion et n'assume donc aucune fonction d'étanchéité