Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bande large abrasive

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande large abrasive

Base en papier F avec grain en oxyde d'aluminium, dispersion semi-ouverte, pour charges extrêmement élevées (p. ex. étalonnage).

Lire la description de l'article

Disponible en 72 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique


Offre une durée de vie extrêmement longue.



Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif antistatique.


  • Capacité de charge extrêmement élevée des courroies abrasives (par exemple, étalonnage)

  • Empêche l'encrassement précoce de la courroie abrasive

  • Finition de rectification optimale

  • Faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine)
Indication

Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l'abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % sont recommandées. Protéger les bandes d'une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu'elles ne soient pas déformées.