Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande intumescente, autocollante
Material swells when exposed to fire, meeting the requirements of German regulations for pipe systems (LAR) for pipe ducts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le matériau gonfle en cas d'exposition au feu conformément aux exigences de la réglementation allemande sur les tuyauteries (LAR) applicable aux conduits tubulaires
- Épaisseur 2 mm
- Dimensions : 155 mm x 5 m ou 310 mm x 2,5 m
- Le produit en rouleau s'utilise sur tous les diamètres de tube
- Facile à installer
- Action insonorisante
- Découper la bande intumescente selon la circonférence du tube
- Fixer les bandes autocollantes autour du tube en ne formant qu'une seule couche
- Si l'épaisseur du mur ou du plafond est supérieure à 15 cm, enrouler une seconde bande autour du tube pour qu'elle le recouvre sur toute l'épaisseur du plafond ou du mur
- Remplir maintenant l'ouverture du tube de béton ou de mortier de ciment
- Pour en savoir plus sur l'espace à laisser entre les tubes, consulter la réglementation allemande LAR en vigueur
Utilisation en système
- [D1]
- [G1]
Pour conduits de mur et de plafond conformément à la réglementation LAR (réglementation allemande sur les tuyauteries)
Pour les tubes ininflammables d'un diamètre extérieur de 160 mm maximum et pour les tubes inflammables de 32 mm maximum
Pour les murs massifs et les plafonds massifs à partir d'une épaisseur de 80 mm ou pour les cloisons légères à partir d'une épaisseur de 80 mm
S'installe aussi dans les espaces restreints
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!