Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Absolument sans entretien
- La bande intumescente dB est autocollante
- Hermétique au feu et à la fumée
- Facile à installer
- Possibilité de passer de tubes en fonte à des tubes en plastique directement à travers le plafond
- Isolation au-dessus du plafond avec des panneaux de laine minérale, épaisseur de l'isolation ≥ 30 mm d'une masse volumique ≥ 40 kg/m³
- Bande facile à enrouler autour des connecteurs SML durant l'installation
- Aucun espace autorisé entre les panneaux de laine minérale
- Produits compatibles avec tous les diamètres de tube
Longueurs d'isolation des panneaux de laine de roche au-dessus du plafond
- Jusqu'à un diamètre de tube DN 50 ≥ 10 cm
- Jusqu'à un diamètre de tube DN 125 ≥ 30 cm
La bande intumescente dB s'enroule toujours autour du tube en fonte sur toute la profondeur du plafond
Respecter les autres informations de la notice de montage et du certificat d'essai P-3375/440/09-MPA BS
Utilisation en système [G2]
Segment de tube dB intumescent [G2]
Pour les conduits de plafond dans les plafonds massifs en béton ou béton cellulaire ≥ 150 mm
Catégorie de résistance au feu R30, R60, R90 selon DIN 4102, partie 11
Pour les tubes ininflammables en fonte (SML) ≤ DN 125
Dans les plafonds massifs en béton ou béton cellulaire ≥ 150 mm
Convient aussi aux bâtiments soumis à des exigences d'insonorisation plus strictes conformément à la directive VDI 4100
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!