Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Peut être monté dans les plus petits espaces
Pas de perçage ni de bouchage
- Sans aucun entretien
- Matière extrêmement élastique
- Très souple pour divers diamètres de tube
- Possibilité de ne laisser aucun espace avec les manchons adjacents
- Matériau étanche
- Conduits de mur et de plafond R 90 en composants structurels massifs Z-19.17-1673
- Conduits de mur et de plafond R 90 Z-19.17-1922
- Homologation du matériau de construction pour la bande intumescente Z-19.11-1438
Utilisation en système F3
Segment de tube I plus/I iso
Pour les conduits de mur et de plafond en composants structurels massifs et les cloisons légères
Classement de résistance au feu R 90
Pour les tubes inflammables des classes de matériau de construction B1 et B2
- I plus : avec diamètre extérieur de tube de 160 mm maximum pour les murs et 200 mm pour les plafonds
- I iso : avec diamètre extérieur de tube de 110 mm maximum dans les plafonds et les murs
Pour les tubes en plastique renforcé de minéraux
F 90 dans les cloisons massives et légères, épaisseur de mur ≥ 100 mm
S'utilise avec des tuyaux de gaz conformément à la fiche G 600 de la fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau (DVGW)
F 90 dans les plafonds massifs, épaisseur de plafond ≥ 150 mm
Pour les murs, deux manchons sont nécessaires ; néanmoins, un seul manchon suffit sur le dessous pour les plafonds
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!