Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Membrane d'étanchéité et de découplage pour balcon CERAfix® 315
Membrane d'étanchéité et de découplage pour balcon CERAfix<SUP>®</SUP> 315 - 1
Membrane d'étanchéité et de découplage pour balcon CERAfix<SUP>®</SUP> 315 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane d'étanchéité et de découplage pour balcon CERAfix® 315

Bande d'étanchéité et d'isolation spécialement conçue pour les revêtements de balcons et de terrasses

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Imperméable à l'eau


Protège la surface de l'humidité



Égalisation de la pression de la vapeur


Grâce à la doublure en tissu, les conduits d'air restent au fond ; ces conduits ont un effet d'égalisation de la vapeur et déchargent ainsi l'humidité contenue.



Facile à appliquer


L'épaisseur de couche spécifiée du film garantit l'obtention d'une couche d'étanchéité suffisante



Scellement des fissures


Scellement des fissures amélioré par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple



Hautement élastique


Flexibilité améliorée par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple



  • Charges de déplacement jusqu'à 3,5 kN/m² charges ponctuelles jusqu'à 2,0 kN/m²

  • Résiste aux micro-organismes

  • Stable aux UV
Indication

CERAfix 315 est une exécution spéciale. Nous recommandons donc un accord contractuel et écrit.


  • Avant d'appliquer CERAfix 315, appliquer une couche de contact avec CERAfix 300/301 sur les surfaces de support des carreaux existantes et laisser durcir !

  • CERAfix 315 n'est pas adapté aux charges dynamiques élevées comme dans le trafic industriel !

  • CERAfix 300/301/SMP Sprint peut être utilisé pour sceller les bords et les éléments de gouttière. Le support doit ensuite être préparé de manière appropriée, par exemple : Le contact direct avec des métaux tels que le cuivre, le zinc et l'aluminium doit être évité en utilisant un primaire bouche-pores avec CERAfix 103/203 et du sable siliceux TEGAfix. Un primaire bouche-pores est produit en deux étapes avec CERAfix 203 ou CERAfix 103. La première étape implique une application sur le support nettoyé avec de l'acétone (vérifier la compatibilité) et un revêtement soigneux. Une fois que cette couche a commencé à réagir de telle sorte qu'elle ne puisse plus être étalée (environ 3-6 heures*), une autre couche de résine époxy est appliquée et dispersée avec du sable siliceux TEGAfix 430. Consommation env. 800 g/m². Une connexion au joint de surface est ensuite formée sur la couche de couverture durcie, par exemple à l'aide de ruban d'étanchéité CERAfix 316 avec CERAfix 300/301/SMP Sprint.

  • Pour découpler les supports en bois, nous recommandons les panneaux de découplage CERAfix 206.

  • Les joints de bord, de champ, de construction et de mouvement doivent être reportés ou intégrés aux endroits indiqués et supprimés par des moyens appropriés, par exemple des bandes d'isolation des bords ! Les joints aveugles doivent être verrouillés par friction ou fixés contre un décalage de hauteur et formés comme un joint de déformation dans le revêtement de surface.

  • CERAfix 315 ne doit pas être collé ni traité avec des produits contenant des solvants !

  • Sur les surfaces froides et humides et dans les pièces très humides et/ou à basse température, un temps de séchage prolongé de la structure est à prévoir. Dans ce cas, le produit met plus de temps à atteindre une capacité de charge, notamment une résistance à l'eau.

  • Protéger l'assemblage CERAfix 315 des effets de l'eau et du gel jusqu'au séchage complet ; cela prendra plus de temps dans des conditions météorologiques défavorables que dans des conditions normales*.

  • Les fiches d'informations techniques pertinentes des produits indiqués doivent être respectées !


Les réglementations en vigueur doivent être respectées ! Par exemple :


  • DIN 18157

  • DIN 18352

  • DIN 18560

  • DIN EN 13813

  • DIN 18202

  • DIN 1055


Fiches d'informations BEB, publiées par Bundesverband


Etrich und Belag e. V. (Association fédérale des chapes et revêtements) "Coordination des interfaces pour les constructions de planchers chauffants"



Fiches d'informations ZDB, publiées par l'Association allemande du secteur du carrelage :


  • [*1] "Joint composite"

  • [*2] "Revêtements sur chape de sulfate de calcium"

  • [*3] "Joints mobiles dans les parements et les revêtements de carreaux et de panneaux"

  • [*5] "Carreaux et panneaux céramiques, pierres naturelles et artificielles sur des structures de sol liées au ciment avec des couches d'isolation"

  • [*6] "Carreaux et panneaux céramiques, pierres naturelles et artificielles sur des structures de sol chauffées et liées au ciment"

  • [*7] "Revêtements extérieurs"
Domaine d'application