Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
32 article(s) avec 64 versions trouvées
Bande lumineuse LED réutilisable et flexible.
Suitable for various applications
Versatile, stick-on LED light strip made of plastic
Self-adhesive, universal LED light strip made of plastic
Multipurpose
Réglette lumineuse à LED avec éclairage de surface homogène, pour un positionnement dans une rainure
Petite réglette lumineuse à LED flexible
Suitable for universal applications
LED light strip, suitable for universal applications, with continuously adjustable colour temperature
Practical, self-adhesive LED light strip made of plastic with connection line
Réglette lumineuse à LED en silicone flexible
Creates a continuous light strip with no visible light points
Suitable for decorative applications
Réglette lumineuse à LED flexible
Plastic, stick-on RGB LED light strip
Réglette lumineuse à LED RVB flexible pour applications universelles
LED light strip made of plastic with RGB colours
Réglette lumineuse à LED flexible pour un positionnement dans une encoche, intensité lumineuse homogène.
Flexible LED light strip, for sticking on
For placement in notch or sticking on, with homogeneous illumination
Idéale pour une installation latérale dans les armoires et les penderies
Flexibly moulded LED light strip
Self-adhesive LED light strip made of plastic with RGBW light colour
Suitable for universal applications, with infinitely adjustable colour temperature
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1