Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'étanchéité en rouleau pour toiture WÜTOP FLEX
Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb
Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens
Drainage sans problème de l'eau
assuré par la surface presque plate
Sans métaux dangereux de type plomb
Résistant aux UV et aux intempéries.
La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile
Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les supports
WÜTOP® Flex se découpe à la longueur appropriée à l'aide de ciseaux. Adapter ensuite grossièrement le matériau au profil du toit et retirer le film de protection du dos adhésif. L'apposer ensuite fermement contre les briques et frotter de manière homogène pour l'insérer dans la noue ondulée. Les composants WÜTOP® Flex peuvent également être collés entre eux. Assurer une bonne adhérence sur la surface, notamment dans les coins. Il est recommandé d'utiliser un rouleau de pression caoutchouté. Si WÜTOP® Flex est déroulé sur des composants verticaux (p. ex. cheminées), le bord supérieur doit être doté d'une protection superficielle standard et de produit d'étanchéité à élasticité permanente.
Respecter les points suivants pour assurer une bonne adhérence permanente :
- Application à partir de +5 °C
- La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse
- WÜTOP® Flex doit être précisément ajusté aux contours de la surface et pressé fermement
- Effectuer ses propres tests pour assurer une bonne adhérence sur les briques siliconées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!