Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban rond pour carrosserie
Ruban rond pour carrosserie - 1
Ruban rond pour carrosserie - 2
Ruban rond pour carrosserie - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban rond pour carrosserie

Pour une utilisation universelle pour les joints chevauchants et les raccords à vis dans le secteur automobile, la construction de conteneurs et de caravanes, par ex. entre les garde-boue et la carrosserie, sur les feux stop et les feux arrière, sur les garnitures et les toits ouvrants.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellentes propriétés adhésives


Le ruban est hautement adhésif et offre un pouvoir de collage permanent excellent sur une vaste gamme de surfaces, par ex. le métal, le plastique, le bois, la pierre, etc.



Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau


Peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).



Résistant au vieillissement et aux températures élevées


  • Lorsqu'il est utilisé correctement, son pouvoir adhésif et son étanchéité parfaite peuvent durer de nombreuses années

  • Convient également aux applications soumises à des températures élevées, par ex. joints d'étanchéité sur carrosserie


Imperméable à la diffusion de vapeur


Le ruban d'étanchéité permet d'obtenir un scellement étanche et évite toute infiltration d'humidité dans le bâtiment.



Amortissement des bruits et des vibrations



Auto-soudant



Sans solvant ni silicone



Joint instantané