Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande résiliente
Bande résiliente autocollante aux dimensions stables pour minimiser les ponts thermiques dans le travail des métaux légers selon le Type 7, conformément à la norme IFBS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Force de compression extrêmement élevée
- Force de compression testée, conforme au Type 7 IFBS Info 4.02.
- La bande n'est que très peu compressée par les éléments de fixation. Par conséquent, la séparation thermique entre les composants est assurée
Satisfait aux exigences de l'EnEV et du décret sur la protection thermique
Minimise les déperditions de chaleur, contribuant ainsi à réduire les coûts.
Pouvoir adhésif très élevé
- Le ruban adhère fermement à la surface
- Joint extrêmement fiable entre la colle et la mousse
Excellente résistance au vieillissement
Fiabilité maximale pour application à long terme.
Propriété autocollante comme aide au montage temporaire ; la bande doit être fixée mécaniquement entre les éléments.
Pour séparation thermique et découplage dans les constructions en métaux légers. A utiliser entre la sous-structure du bâtiment et les éléments en sandwich, les profils ondulés et trapézoïdaux, les caissons en acier ou les éléments de façade fixés. Peut être utilisé sur les murs et les plafonds.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!