Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 1
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 2
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 3
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 4
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 5
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 6
Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'entretoise en rouleau pour terrasse

La bande d'entretoise fournit une protection structurelle du bois et prolonge la durée de vie de la terrasse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Application rapide directement à partir du rouleau

  • Réglage en largeur flexible de 30 à 60 mm

  • Support à points pour une meilleure ventilation


Crée un dégagement entre les panneaux de terrasse et la sous-structure


Réduit le risque de cisaillement des vis



Garantit une ventilation optimale sous les panneaux de sol de la terrasse


Empêche la stagnation d'eau et la dégradation prématurée du bois



Fixé avec des vis à tête cylindrique bombée ASSY A2, famille 0180...

Domaine d'application