Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bande bitumineuse avec laminage
Bande bitumineuse avec laminage - 1
Bande bitumineuse avec laminage - 2
Bande bitumineuse avec laminage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande bitumineuse avec laminage

Ruban d'étanchéité à base de bitume auto-adhésif et de traitement à froid pour une étanchéité fiable des joints, gouttières, couvercles, toits en verre, structures en acier, couvertures de toit et solins d'avant-toit et de vallée.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellente adhérence


Peut être utilisé sur la plupart des surfaces absorbantes et non absorbantes utilisées dans le secteur de la construction, p. ex. asphaltage, maçonnerie, béton, fibrociment, céramique, métal, verre, etc.



Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau


Le ruban au bitume peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).



Composé de bitume protégé par un film en PE siliconé


Composé bitumineux protégé de la poussière et des saletés jusqu'à l'application. Evite toute dégradation du pouvoir adhésif.



Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon


Le ruban au bitume peut être utilisé en toute sécurité sur les fissures de contrainte dans la construction de vérandas et de serres.

Indication

Le ruban au bitume n'est pas adapté aux surfaces sur lesquelles il est possible de marcher ou de rouler !


Eviter tout contact avec les colles PU et les mastics d'étanchéité !