Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque de fixation auto-agrippant double face
Disque de fixation auto-agrippant double face - 1
Disque de fixation auto-agrippant double face - 2
Disque de fixation auto-agrippant double face - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de fixation auto-agrippant double face

Fermeture auto-agrippante repositionnable polyvalente avec crochets à l'avant et velours au dos Convient au regroupement de câbles, de tuyaux et de flexibles sur les chantiers, dans les foires commerciales ou en tant qu'aide à la fixation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Très haute qualité, matériau à scratch épais


Excellente accroche.



Ouvertures et fermetures répétées possibles


Le ruban peut être utilisé plusieurs fois pour réduire les coûts.



Applications polyvalentes


Le ruban peut être coupé à la longueur requise, ce qui le rend idéal pour les applications polyvalentes.



Facile à décoller, n'abîme pas les surfaces


Les assemblages peuvent être facilement retirés car aucun adhésif n'est utilisé.

Indication

Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

Domaine d'application