Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ruban de transfert double face
Ruban de transfert double face - 1
Ruban de transfert double face - 2
Ruban de transfert double face - 3
Ruban de transfert double face - 4
Ruban de transfert double face - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de transfert double face

Ruban adhésif de transfert double face, idéal pour le positionnement des pièces dans le processus d'installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Film de transfert double face universel

  • Résistance jusqu'à 180 °C

  • Le film de transfert double face est polyvalent grâce à sa forme adaptée et peut être utilisé rapidement et facilement
Domaine d'application