Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande adhésive 3M™ Dual Lock™, rouleau court
La bande adhésive amovible offre une alternative de fixation invisible pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Adhésion résistante et amovible
- Le système de fermeture par pression est composé de petites têtes semi-sphériques en polyoléfine disposées sur une courte tige qui, lorsqu'elles sont poussées l'une vers l'autre, créent une adhésion résistante mais amovible
- La bande adhésive peut être ouverte et refermée jusqu'à 1 000 fois
Facile à utiliser
- Assemblage facile et rapide de pièces rigides ou semi-rigides
- Positionnement simple et retrait facile des pièces fixées
- Amortissement des vibrations
- Dimensions plus petites
Caoutchouc synthétique (TB3540) ; acrylate (VHB) (TB3550, TB3560) ; acrylate modifié (TB3870, TB4570)
Composants qui doivent être rapidement et facilement détachés et remontés lors d'opérations de remplacement, d'entretien ou de réparation
Pour la fixation des garnitures de toit, des tableaux de bord, des boîtiers de commande et des panneaux d'habillage de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!