Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™
Fermetures par pression flexibles et autocollantes composées de deux bandes en rouleau, pour une utilisation pratique dans un boîtier distributeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Une adhésion résistante mais amovible est générée par une simple pression
- Le système breveté est composé de bandes de polyoléfine noires avec des têtes semi-sphériques disposées en vagues sur une tige courte
- L'adhésif acrylate se caractérise par sa haute résistance au cisaillement, même à des températures plus élevées et sur des surfaces rugueuses
- Le support de ruban en mousse permet un meilleur contact sur les surfaces texturées et irrégulières
- Haute adhérence instantanée et excellent pouvoir adhésif final
- Grande longévité, les fixations peuvent être ouvertes et fermées des centaines de fois
- Haute résistance au vieillissement, aux UV, aux produits chimiques et aux plastifiants
- Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur
La fermeture à pression flexible Dual Lock est une connexion contrôlable et invisible de l'extérieur pour la fixation amovible de bardages, revêtements, composants, etc., qui peut être retirée rapidement et facilement pour être remplacée lors des opérations d'assemblage, d'entretien ou de réparation, puis fixée à nouveau. Grâce à son excellente résistance à la traction, elle peut remplacer les systèmes de montage mécanique peu esthétiques tels que les vis ou les rivets dans de nombreuses applications. Outre sa haute adhérence instantanée, la composition de l'adhésif en caoutchouc se caractérise également par une bonne adhérence sur les surfaces à faible énergie telles que PP, PE et matériaux revêtus par poudre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!