Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'étalonnage WOW! ACS Cars
Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Système flexible et économique pour étalonner les systèmes d'assistance à la conduite
- 100 % conforme au fabricant
- Extensible avec cartes d'étalonnage double face spécifiques à chaque marque
- Couverture élevée de toutes les marques de véhicules concernées
- Idéal pour les ateliers indépendants, spécialistes du vitrage, les ateliers de carrosserie et les pneumaticiens
- Fonctionnement avec une seule personne
Contenu de la livraison :
- Support de carte d'étalonnage réglable en hauteur à équilibrage à ressort et thermolaquage (1,0 m à 1,85 m) ou chariot avec roues tournantes, poignée et vis moletée
- Support laser réglable en hauteur et séparable (0,27 m à 1,0 m avec réglage fin supplémentaire) avec deux pointeurs laser montés
- Echelle de mesure pour le réglage en hauteur du support de carte d'étalonnage et du support laser
- Deux brides de roue à quatre points à auto-centrage (pour jantes de 11 à 25 pouces)
- Boîte en métal comprenant un laser croix, 2 mètres à rubans, deux miroirs/balances et quatre supports de ruban de mesure
- Pour l'étalonnage fonctionnel, WOW! Logiciel de diagnostic, WOW! Système de diagnostic (logiciel inclus), WOW! Interface de diagnostic LOOQER, cartes d'étalonnage spécifiques à la marque et, si nécessaire, rails d'ajustement pour cartes d'étalonnage requises.
- Nous recommandons le pack logiciel Expert Data pour un accès complet à Power Repair et autres points forts du logiciel WOW!.
Le WOW! Outil ACS pour voiture avec extension de carte d'étalonnage spécifique à la marque. En utilisant les spécifications de modèle de véhicule respectives du logiciel de diagnostic, aligner et régler l'outil d'étalonnage devant le véhicule. Une fois l'alignement de l'outil réussi, démarrer le processus d'étalonnage avec le logiciel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!