Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balayette, souple
Convient au brossage des particules très fines sur les surfaces lisses et les pièces de machine.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Poils inclinés
Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.
Rangement permettant de gagner de la place
Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Couleur unie et disponible en cinq couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les poils souples de la brosse en font l'outil idéal pour éliminer les fines particules, par ex. la poussière, les copeaux, la farine, la poudre, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!