Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Balayette, poils moyens
Balayette, poils moyens - 1
Balayette, poils moyens - 2
Balayette, poils moyens - 3
Balayette, poils moyens - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Balayette, poils moyens

Convient au brossage des saletés fines et grossières

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Poils inclinés


Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.



Rangement permettant de gagner de la place


Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates