Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balayette à technologie Ultra-safe, moyenne
Pour éliminer efficacement et en toute sécurité les particules humides et mouillées dans l'industrie alimentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Technologie Ultra-safe
- La disposition des filaments de sécurité augmente la capacité de nettoyage et facilite le séchage et le contrôle du dispositif de nettoyage
- Le motif de rognage des unités de filament augmente également l'efficacité du nettoyage grâce à sa dynamique de mouvement
- La direction de la brosse détermine la force des performances de nettoyage
- Réduction du risque de perte du filament
- Processus de coulage pour remplissage
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
- Conforme à la norme BRC 7 relative à la sécurité alimentaire (1/2105) pour l'utilisation de dispositifs de nettoyage basés sur une conception hygiénique, ainsi qu'aux programmes d'exigences en matière de sécurité alimentaire conformes à la norme ISO/TS 22002-1:2009 de 2013.
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide de l'œillet pratique
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
La balayette dotée de la technologie ULTRA-SAFE (UST) est conçue pour l'élimination efficace et sûre des particules humides et mouillées des tapis de transport, des surfaces de préparation alimentaire, des tables, des appareils et des équipements dans les zones à haut risque. Toutes les brosses UST sont dotées d'un système unique de poils qui réduit le risque de contamination et de perte des poils.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!