Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balayette à manche long, technologie Ultra-safe
Pour le nettoyage des machines, seaux, conteneurs et bacs dans les zones à haut risque
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Technologie Ultra-safe
- La disposition des filaments de sécurité augmente la capacité de nettoyage et facilite le séchage et le contrôle du dispositif de nettoyage
- Le motif de rognage des unités de filament augmente également l'efficacité du nettoyage grâce à sa dynamique de mouvement
- La direction de la brosse détermine la force des performances de nettoyage
- Réduction du risque de perte du filament
- Processus de coulage pour remplissage
A faisceaux de poils inclinés pour un nettoyage optimal et sûr
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée, par exemple entre les produits crus et cuits ou pour différents produits de boulangerie
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes.
Sans phtalates ni bisphénol A
La balayette à manche long et dotée de la technologie ULTRA-SAFE (UST) est équipée de poils inclinés pour un nettoyage optimal et sûr des machines, des seaux, des conteneurs et des tubes situés dans les zones à haut risque. Toutes les brosses UST sont dotées d'un système unique de poils qui réduit le risque de contamination et de perte des poils.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!