Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balai à technologie Ultra-safe, moyen
Pour le balayage dans les zones sèches ou mouillées à haut risque
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Technologie Ultra-safe
- La disposition des filaments de sécurité augmente la capacité de nettoyage et facilite le séchage et le contrôle du dispositif de nettoyage
- Le motif de rognage des unités de filament augmente également l'efficacité du nettoyage grâce à sa dynamique de mouvement
- La direction de la brosse détermine la force des performances de nettoyage
- Réduction du risque de perte du filament
- Processus de coulage pour remplissage
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développé pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
- Conforme à la norme BRC 7 relative à la sécurité alimentaire (1/2105) pour l'utilisation de dispositifs de nettoyage basés sur une conception hygiénique, ainsi qu'aux programmes d'exigences en matière de sécurité alimentaire conformes à la norme ISO/TS 22002-1:2009 de 2013.
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Le balai est doté de la technologie ULTRA-SAFE (UST) et de poils inclinés pour garantir un nettoyage efficace et sûr des surfaces sèches et humides dans les zones à haut risque. Tous les balais et brosses UST sont dotés d'un système unique de poils qui réduit le risque de contamination et de perte des poils.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!