Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balai, poils souples/durs
Balai universel pour presque tous les types de saletés. Les poils durs décollent la saleté tandis que les poils souples balaient efficacement les particules de saleté pour les rassembler.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Couleur unie et disponible en cinq couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les poils plus fermes à l'avant font de la brosse l'outil idéal pour les saletés et particules collantes tenaces, ainsi que pour les surfaces huileuses ou humides. Grâce aux poils plus souples à l'arrière, elle peut également être utilisée pour balayer les particules fines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!