Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balai, poils souples
Balai à filaments souples, idéal pour éliminer tous les types de saleté.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Idéal pour éliminer efficacement toutes sortes de saletés fines dans les zones sèches, par exemple la farine, l'amidon, le chocolat, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!