Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative LED rechargeable WLH 1.3
Lampe portative mince avec LED COB, aimants intégrés dans la base, clip de maintien et fonction de charge via le système de charge magnétique ou par USB-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Un éclairage parfait partout
- Parfaite pour les zones étroites grâce à son design mince
- Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques à l'aide d'aimants puissants
- Parfaite pour illuminer l'environnement de travail grâce à sa lampe principale de 350 lumens
- Fonction lampe torche pratique
Pratique et flexible
- Temps de charge court et performances longue durée grâce à la technologie de batterie lithium-ion de pointe
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne
- Peut être chargée à la fois via le système de charge magnétique et par USB-C
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble de recharge magnétique avec prise USB-A, adaptateur d'alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!