Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 1
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 2
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 3
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 4
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 5
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 6
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 7
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 8
Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baladeuse LED à batterie WLH 1,2 WLH 1.2

Lampe portative fine avec LED COB, aimant dans le pied et le clip de retenue

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Manipulation intuitive


  • Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine

  • Fixation flexible adaptée à toutes les surfaces métalliques grâce à de puissants aimants dans le pied de la lampe et le clip de retenue

  • Idéale pour éclairer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 100 lumens

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identifiez au premier coup d’œil que la batterie est déchargée grâce au voyant lumineux


Prête à l'emploi en un instant


  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de pointe de la batterie lithium-polymère rechargeable

  • Grâce à sa conception compacte, elle peut être remisée n'importe où, rapidement et facilement


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble USB-A/micro-USB, alimentation 100-240 V, 50/60 Hz
Domaine d'application