Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+ - 1
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+ - 2
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+ - 3
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+ - 4
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+ - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+

Lampe portative mince avec LED COB, 2 aimants

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Meilleures propriétés pour le meilleur travail


  • Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine

  • Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce aux aimants puissants dans la base et l'arrière de la lampe

  • Idéale pour éclairer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 100 ou 250 lumens

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identifiez rapidement la capacité résiduelle ou le niveau de charge grâce à 3 LED vertes


Rapide et efficace


  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe

  • La recharge sans fil est possible à l'aide du dispositif ERGOPOWER PAD I ou II en option


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Indication

Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.

Domaine d'application