Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+
Lampe portative mince avec tête de lampe pivotable à 150°, LED SMD, 2 aimants, crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Eclairage optimal du poste de travail
- Eclairage principal à intensité variable en continu par un appui long sur le bouton (le voyant clignote brièvement lorsque la luminosité maximale ou minimale est atteinte)
- Aimants puissants dans la base et l'arrière de la lampe pour une fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques
- Crochet en plastique pliable et pivotant à 360° pour suspendre la lampe
- Fonction lampe torche pratique
- Quatre LED vertes pour déterminer rapidement la capacité restante ou le niveau de charge
Facile à utiliser
- La recharge sans fil est possible à l'aide du dispositif ERGOPOWER PAD I ou II en option
- Peut être chargée via le port de charge USB-C ou une charge sans fil
- Technologie de pointe de batterie lithium-ion rechargeable pour une charge rapide et une longue durée d'éclairage
Contenu de la livraison
Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Les socles de charge sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!