Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baguette tire-fils en basalte
La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Capacité de charge supérieure de 30 %
- Gainage plastique, les fibres ne peuvent donc pas pénétrer dans la peau
Plafonds suspendus, installations en sous-sol, murs secs, goulotte de câblage, puits de montée dans lesquels il n'y a pas de guidage de câble (par exemple, des tuyaux vides, des goulottes de câblage) disponible, ou qui sont trop flexibles pour les systèmes tire-câble standard du marché.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!