Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baguette de soudage au gaz
Pour joints soudés et soudures d'étanchéité, notamment les soudures dans des positions inconfortables sur aciers non alliés cuivrés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matériaux supports | Classe de tige de soudage | |
Type MID | Qualité OEM | |
Queue HA conforme à la norme DIN 17100 | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
Dimensions conformes à la norme DIN 1626 Partie 1629 | U St 37,0 St 37.0, 44,0 | G I |
St 52,0 | G III | |
Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 17175 | St 35,845,8 | |
Cône intérieur et extérieur conforme à la norme DIN 17155. | H I, H II, tube en acier : |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!